- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- ガソリン・軽油携行缶
- ガソリン携行缶 ホースのおすすめ人気ランキング
ガソリン携行缶 ホースのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新115件の「ガソリン携行缶 ホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「携行缶 ノズル」、「ガソリン携行缶」、「ガソリン携行缶 矢澤産業」などの商品も取り扱っております。
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の類別非危険物
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル色赤材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
材質LLDPE質量(g)24寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×297危険物の類別非危険物
1個
¥499税込¥549
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル適合注文コード:16639726材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金全長(mm)355関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489税込¥538
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ロングタイプ)。ノズル長さ 560mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE/口金:アルミニウム合金全長(mm)約560質量(g)80寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×5.6危険物の類別非危険物
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル(ショートタイプ)。ノズル長さ 255mm。適合F-50、51、52材質PE長さ(mm)255全長(mm)約255質量(g)20危険物の類別非危険物
1個
¥779税込¥857
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
用途F-50・F-51・F-52共用、給油ノズル。ノズル長さ 270mm。適合F-50、51、52材質ノズル:PE、口金:アルミニウム合金全長(mm)約270質量(g)65寸法(内径Φmm×長さLm)52Φ×2.7危険物の類別非危険物
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
適合本体TG-20、TG-10危険物の類別非危険物
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
適合TS-5、TS-10、TS-N10、TS-N18危険物の類別非危険物
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
用途ガソリン携行缶用ノズル(補給部品)付属品パッキン適合KU-20,TU-20,TU-10,TU-5,TU-3材質ポリエチレンサイズ(mm)29×29×308危険物の類別非危険物
1個
¥889税込¥978
当日出荷
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。F-50・F-51・F-52共用、パッキンセット。セット内容。 給油ノズル(ホース)用1個・給油ノズル(口金)用1個・本体口金用1個・エアー調整ネジ用1個
用途ガソリン携行缶 部材適合F-50/51/52共用質量(g)20危険物の類別非危険物
1個
¥669税込¥736
当日出荷
付属品収納袋付き適合EM-120/121/123/136/137/138/138Gノズル長(mm)115~380危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)38
1個
¥899税込¥989
当日出荷
一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど容量(L)20質量(kg)4色緑材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金板厚(mm)0.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)173×345×465(ゴムガード・取手含む)材質(ノズル)PE材質(パッキン)ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
1缶
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
大澤ワックスガソリン缶 BSKシリーズ
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2危険物の類別非危険物
紛失時や補修に便利なガソリン携行缶用補修部品です。
適合FX-505、510、520、FZ-5、10、20、FZD-5、10、20材質ノズル、締付け部:PE全長(mm)約270質量(g)35危険物の類別非危険物寸法(内径Φ×長さL)(mm)49×270
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
適合EM-126/EM-127/EM-128材質PE+PP全長(mm)320危険物の類別非危険物
1個
¥879税込¥967
当日出荷
用途発電機・チェーンソー・農業機械・自動車・バイク・水上バイクなどのガソリンの携行に。消防法第18条でガソリンの運搬には鉄製容器の使用が義務付けられております。材質0.8mm鋼板厚さ(mm)0.8色赤危険物の類別非危険物
給油に大変便利なノズルです。
用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用適合10L ・18L ・20L兼用長さ(mm)350
1個
¥289税込¥318
当日出荷